Beli treadmill terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kubota Sprocket U-50
    Mulai

    Rp5.299.900

    Kubota Sprocket U-50
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan li
    atribut:
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 435x435x45
    • Material Description: Sprocket
  2. Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanIdler asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifet
    atribut:
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 380x520x215
    • Material Description: Assy Wheel, Idler
  3. EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Mulai

    Rp139.999.900

    EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Deskripsi:
    Vibratory Roller RS600D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Vibratory roller mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. RS600D adalah vibratory roller berukuran kecil, yang digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. RS600D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin diesel dengan output hingga 7 hp. RS600D dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, radius operasi kecil bisa bekerja di area kecil, Hydraulic Motor Double Drum Driving memastikan kinerja pemadatan keseluruh mesin, dilengkapi dengan electric starter.
    atribut:
    • Walk Speed (km/hour): 0-4.5
    • Greadibility (%/degrees): 30/<15
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
    • Vibration Control: Auto Clutch
    • Vibration Frequency (Hz): 60
    • Exiting Force (kN): 20
    • Dimensions (mm): 2490x700x1130
    • Engine Model: Changchai ZR180
    • Hydraulic Oil Tank (L): 25
    • Power (HP): 7.0
    • Starting Mode: Electric & Hand
    • Water Tank (L): 40
    • Wheel size (mm): (375x650)x2
  4. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  5. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
Daftar Harga treadmill terbaik Terbaru October 2026
Kubota Sprocket U-50Rp5.299.900
Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)Rp19.999.900
EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)Rp139.999.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)